Infineon Nチャンネル MOSFET40 V 160 A 表面実装 パッケージPG-TO263-7-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード83847620 品番IPB160N04S4H1ATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 160 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = PG-TO263-7-3
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする