Infineon Nチャンネル MOSFETトランジスタ40 V 14 A 表面実装 パッケージSuperSO8 5 x 6 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83847629 品番IPZ40N04S5L2R8ATMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 14 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V
パッケージタイプ = SuperSO8 5 x 6
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする