※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

JMシリーズボックスレセプタクル

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83852224 品番 JMR1607M-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。
・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。
・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。
・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

用途工作機、ロボット、FA機器など 極数7 定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V 定格電流(A)10 適合電線【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下 シェルサイズ16 コンタクト形状ピン(オス) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトサイズ(mm)Φ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする