リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)の その他用途・機能別靴
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)の ビジネスシューズ
3Eビジネスシューズ ローファー スリッポン GB62
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
83854306
品番
GB62
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。
光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。
靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。
形状
ローカット
色
ブラック
種類
ビジネスシューズ
サイズ(cm)
26.5
製法
セメンテッド
材質(アッパー)
牛革
標準質量(g/片足)
約422(25.0cm)
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
革靴