CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの 標準形エアシリンダ
CKDの 角形カバー
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-R〜)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
ストローク調整範囲(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
100
注文コード
83857313
品番
SCA2-R-TC-100B-300-50-T0H-D-JY
参考基準価格(税別)
¥73,610
販売価格(税込)
¥76,615
販売価格(税別)
¥
69,650
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
334
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
300
ストローク調整範囲(mm)
50
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
100
種類
丸形
本体形状
標準
付加機能
ストローク調整形(引込み)
CADデータダウンロード