アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの ホットプレート/電気鍋
アイリスオーヤマの 電気圧力鍋
電気圧力鍋 4.0L KPC-MA4-B レシピブック付き 自動メニュー搭載 低温調理 圧力なべ ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83874974
品番
KPCMA4B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.5
容量(L)
【調理】2.6
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50-60Hz共用)
本体寸法(mm)
320×334×232
電源コード(m)
2(マグネットプラグ)
炊飯容量
白米6合、玄米4合
満水容量(L)
4