対物レンズ用アクチュエータ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83875988 品番SGSP-OBL-3
参考基準価格(税別)¥308,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ロングストローク対応のステッピング駆動対物レンズアクチュエータです。ステッピングモータを使用しているので、同社の各種コントローラに接続可能です。小型、高分解能のため顕微鏡筒やオートフォーカスシステムへの組込みに最適です。正立型、倒立型顕微鏡でご使用になれます。各メーカーの顕微鏡及び対物レンズのネジサイズに合わせ、専用アダプタ(品番:OBL-ADP3-M***)をご用意しています。※顕微鏡及び対物レンズへの取付は専用アダプタが必要になります。

仕様【<対物レンズ用アクチュエータ>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PA-C21(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC+5V〜+24V±10%、センサ消費電力:40mA以下(1センサあたり20mA)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 50mA、センサ出力論理:遮光時 : 出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:3mm、テーブル面サイズ:アダプタ取付、送りネジ:精密研削ネジ径Φ6mm、リード0.5mm、移動ガイド:クロスローラガイド、ステージ上面材質:アルミ、表面処理:白アルマイト、質量:0.4kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:1mm/sec、位置決め精度:5μm、繰返し位置決め精度:2μm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、モーメント剛性:-、ロストモーション:2μm、バックラッシ:1μm、平行度:-、走り平行度:2μm、ピッチング:15″、ヨーイング:15″、センサ品番:フォトマイクロセンサ: GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6985-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする