レンズクリーナー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83876155 品番SLC2-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

光学素子に付着した油脂やミストなどの汚れを取り除く時に使用する溶剤です。揮発性が高いので、拭取り後に拭きムラが残りにくいクリーナーです。レンズペーパーに軽く浸み込ませてご使用ください。保護コートつきのミラーや誘電体多層膜のミラー、レンズなどに使用することができます。SLC-300は手押しポンプ式で適量づつクリーナーを出すことができます。SLC2-300はワンタッチキャップで密閉性にすぐれています。※本製品は第四種・第一石油類危険等級Uに指定されています。※本製品は、航空機内への持込や航空機輸送が禁止されています。※金ミラーや保護コートなしのアルミミラーには使用しないでください。※ミラー表面に拭き傷が残ります。

仕様容量:300cc、ヘプタン(異性体混合物):95%、静電防止剤:5%、容器タイプ:ワンタッチキャップ アズワン品番61-6999-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする