曜日別特売
SLB-25B-25PM 球面両凸レンズ SLB-2シリーズ シグマ光機 83909737

SLB-25B-25PM 球面両凸レンズ SLB-2シリーズ シグマ光機 83909737
SLB-25B-25PM 球面両凸レンズ SLB-2シリーズ シグマ光機 83909737
SLB-25B-25PM 球面両凸レンズ SLB-2シリーズ シグマ光機 83909737
SLB-25B-25PM 球面両凸レンズ SLB-2シリーズ シグマ光機 83909737
SLB-25B-25PM 球面両凸レンズ SLB-2シリーズ シグマ光機 83909737
SLB-25B-25PM 球面両凸レンズ SLB-2シリーズ シグマ光機 83909737
SLB-25B-25PM 球面両凸レンズ SLB-2シリーズ シグマ光機 83909737
SLB-25B-25PM 球面両凸レンズ SLB-2シリーズ シグマ光機 83909737

球面両凸レンズ SLB-2シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<球面両凸レンズ(BK7 Φ25~Φ50)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:反射防止膜(400~700nm)、透過率:>平均99%、レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )、有効径:外径の85%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:400~700nm、外径 ΦD:Φ25mm、焦点距離 f:26.5mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:8.4mm、バックフォーカス fb:23.5mm、曲率半径 r:25.95mm、偏心:<1′注文コード83909737品番SLB-25B-25PM
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<球面両凸レンズ(BK7 Φ25~Φ50)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:反射防止膜(400~700nm)、透過率:>平均99%、レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )、有効径:外径の85%、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:400~700nm、外径 ΦD:Φ25mm、焦点距離 f:26.5mm、コバ厚 te:2mm、中心厚 tc:8.4mm、バックフォーカス fb:23.5mm、曲率半径 r:25.95mm、偏心:<1′アズワン品番61-6905-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする