曜日別特売
CLB-1010-20NIR1 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83928470

CLB-1010-20NIR1 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83928470
CLB-1010-20NIR1 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83928470
CLB-1010-20NIR1 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83928470
CLB-1010-20NIR1 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83928470
CLB-1010-20NIR1 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83928470
CLB-1010-20NIR1 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83928470
CLB-1010-20NIR1 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83928470
CLB-1010-20NIR1 円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機 83928470

円筒面平凹レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個仕様【<円筒面平凹レンズ(BK7 10×10mm~30×50mm)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:反射防止膜(633~1064nm)、透過率:>平均98.5%、レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )、有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:633~1064nm、A×B:10×10mm、焦点距離 f:-20mm、コバ厚 te:3mm、中心厚 tc:1.7mm、バックフォーカス fb:-21.1mm、曲率半径 r:10.38mm注文コード83928470品番CLB-1010-20NIR1
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。

仕様【<円筒面平凹レンズ(BK7 10×10mm~30×50mm)>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:反射防止膜(633~1064nm)、透過率:>平均98.5%、レーザ耐力(参考値):反射防止膜コート 4J/cm^2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz )、有効径:外形寸法に対し90%の矩形に内接する円または楕円、スクラッチ-ディグ:20-10、【個別仕様】反射防止膜コート波長域:633~1064nm、A×B:10×10mm、焦点距離 f:-20mm、コバ厚 te:3mm、中心厚 tc:1.7mm、バックフォーカス fb:-21.1mm、曲率半径 r:10.38mmアズワン品番61-6924-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする