紫外・赤外用窓板(CaF2) OPCFシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83933458 品番 OPCFU-25C02-P
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フッ化カルシウム(CaF2)は真空紫外(130nm)から近赤外(8μm)の広い波長域で優れた透過特性を持った結晶です。このCaF2を使った広帯域の窓です。
不純物や結晶欠陥を少なくし、紫外域の透過特性を高くした、紫外〜赤外域用CaF2窓板(OPCFU)もご用意しています。CaF2は他の結晶と比べ湿気に対して耐久性が高く、一般的な光学素子と同様に取り扱うことができます。CaF2結晶は等方性の結晶なので複屈折(偏光特性)は生じません。※CaF2結晶は急な温度変化や衝撃によって、割れること「へきかい」があります。また、CaF2は硬度が低く、ガラスや金属と接触させると傷が付きます。※素子の取扱いには十分ご注意ください。※紫外・赤外用窓板には反射防止膜がコートされていません。※表面反射(1面につき3%)による損失で透過率は約94%になります。※紫外・赤外用窓板は反射波面や透過波面は保証されていません。

仕様【<紫外・赤外用窓板(CaF2)>共通仕様】材質:光学用CaF 2結晶、平行度:<3′、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ25mm、厚さ t:2mm、適応波長:130〜8000nm アズワン品番61-6929-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする