不純物を含まないサファイアは可視域から赤外(5μm)まで吸収がない透明な結晶です。このサファイア結晶で作った窓板です。サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくいことから、保護ガラスとして使用できます。
耐熱性や耐候性にも優れているので、野外環境から光学系を保護する窓としても使用できます。可視域から赤外域まで透過性が優れているので、広帯域の検出器の窓として使用することができます。波長130nmから8μmまで使用できる紫外用のCaF2窓板(OPCFU)もご用意しています。宝石のサファイアは、天然のサファイア結晶に鉄やチタンなど金属イオンが混入することで鮮やかな青色を発色します。人工のサファイアは無色透明で、腕時計のカバーガラスや青色LEDの基板として利用されています。※サファイア結晶に紫外光を照射した場合、蛍光を発することがあります。※紫外用にはCaF2窓板(OPCFU)をご用意しています。※レーザ光や直線偏光の光を入れた場合、結晶の複屈折によって偏光状態が変化します。※サファイア窓板には反射防止膜がコートされていません。※表面反射(1面につき8%)による損失で透過率は約85%になります。