CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M27
ストローク(mm)
30
最大吸収エネルギー(J)
74.5
注文コード
83934313
品番
SCK-00-1.0M-N1
参考基準価格(税別)
¥22,460
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体:基本形+ストップナット付
ストローク(mm)
30
材質(本体)
アルミ
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
74.5
全長(mm)
161.6
ねじの呼び
M27
オリフィス方式
単孔オリフィス式
CADデータダウンロード