CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M45
ストローク(mm)
70
最大吸収エネルギー(J)
588
注文コード
83934322
品番
SCK-FA-60-N1
参考基準価格(税別)
¥47,410
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体:フランジ形+ストップナット付
ストローク(mm)
70
材質(本体)
アルミ
構造
調整式
最大吸収エネルギー(J)
588
全長(mm)
298.4
ねじの呼び
M45
オリフィス方式
単孔オリフィス式
CADデータダウンロード