SCK-FA-12 SCKシリーズ ショックキラー CKD 83934347

SCKシリーズ ショックキラー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM40 ストローク(mm)25 最大吸収エネルギー(J)118 注文コード83934347 品番SCK-FA-12
参考基準価格(税別)¥24,640 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギーなど57種類から選べます 他の種類を見る
種別本体:フランジ形 ストローク(mm)25 材質(本体)アルミ 構造調整式 最大吸収エネルギー(J)118 全長(mm)175.6 ねじの呼びM40 オリフィス方式単孔オリフィス式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする