CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
0.098
注文コード
83934636
品番
SCK-00-0.01
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体:基本形
ストローク(mm)
10
材質(本体)
アルミ
構造
固定式
最大吸収エネルギー(J)
0.098
全長(mm)
55
ねじの呼び
M12
オリフィス方式
単孔オリフィス式
CADデータダウンロード