CKD
CKDの シール/バネ部品
CKDの ショックアブソーバー
SCKシリーズ ショックキラー用部品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M27
ストローク(mm)
30
最大吸収エネルギー(J)
74.5
注文コード
83934803
品番
SCK-1.0M-NT
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ストローク・最大吸収エネルギー
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
種別
部品:六角ナット
ストローク(mm)
30
全長(mm)
-
材質(本体)
-
構造
-
最大吸収エネルギー(J)
74.5
ねじの呼び
M27
オリフィス方式
-