曜日別特売
RODB-04L06 ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機 83951850

RODB-04L06 ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機 83951850
RODB-04L06 ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機 83951850
RODB-04L06 ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機 83951850
RODB-04L06 ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機 83951850
RODB-04L06 ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機 83951850
RODB-04L06 ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機 83951850
RODB-04L06 ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機 83951850
RODB-04L06 ロッドレンズ RODBシリーズ シグマ光機 83951850

ロッドレンズ RODBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様【<ロッドレンズ>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、研磨:側面研磨、コート:ノーコート、スクラッチ-ディグ:40-20、【個別仕様】外径 ΦD:Φ4mm、長さ L:6mm、焦点距離 f:2.9mm、バックフォーカス fb:0.9mm注文コード83951850品番RODB-04L06
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

側面を研磨した円柱レンズです。レーザ光を細く集光したり、シート状のビームにしたり、遠方に細長いラインを照射する用途にご使用いただけます。ロッド径を小径にしたことで、シリンドリカルレンズより焦点距離が短いレンズとして使用できます。
精密に加工、研磨されているので、遠くに投影させたとき、歪みや曲がりのない真っ直ぐのラインが得られます。ラインセンサーの直前に置いて、センサーに多くの光を取り入れる用途にもご使用できます。ロッドレンズ固定用に小型レンズホルダー(MLH-10)やセルフォックレンズ(R)ホルダー(MLH-SF)をご使用ください。※端面は研磨されていません。※光は側面から入射させてください。※ロッドレンズは曲率が小さいため大きな球面収差が発生します。※精密な光学系にはシリンドリカルレンズ(CLB/CLSQ)をご使用ください。※ロッドレンズでレーザ光を発散させる場合、方向によっては発散した光が作業者の目に入る場合があります。※使用する場合はレーザのパワーを確認の上、保護眼鏡を使用するなどの安全対策を行ってください。※ロッドの両端面には面取りされていないので、指や手を切らないように取扱いにご注意ください。

仕様【<ロッドレンズ>共通仕様】材質:BK7、設計波長:546.1nm、研磨:側面研磨、コート:ノーコート、スクラッチ-ディグ:40-20、【個別仕様】外径 ΦD:Φ4mm、長さ L:6mm、焦点距離 f:2.9mm、バックフォーカス fb:0.9mmアズワン品番61-6948-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする