レクタンギュラーディッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83956619 品番40511-880
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様オーブン,電子レンジ,食器洗浄乾燥機,冷凍庫使用可 材質セラミック(陶磁器) 寸法(mm)123×188×43 アンティークグレー 容量(mL)400 質量(g)400 サイズ(cm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする