リーズナブルアクロマティックレンズ S-DLBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<リーズナブルアクロマティックレンズ>共通仕様】材質:BK7、SF2、設計波長:青:486.1nm、緑:546.1nm、青:656.3nm、偏心:<3′、コーティング:反射防止膜、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ10mm、焦点距離 f:25.0mm、コバ厚 te:4.9mm、中心厚 tc:6.1mm、バックフォーカス fb:22.1mm 注文コード83961607 品番S-DLB-10-25PM
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

球面アクロマティックレンズ(DLB)より表面品質を1ランク下げた製品です。望遠鏡のレンズや顕微鏡の結像レンズなど、高い表面品質が要求されない光学系に使用できます。
表面品質以外の仕様はDLBとほとんど変わりません。レーザを使った高精度な実験に使用する場合以外はこちらのレンズをお勧めいたします。可視光全域で焦点距離のズレが小さく、収差が最小になるように、最適化されています。軸上物点の収差だけではなく、軸外のコマ収差や非点収差に対しても補正されています。※アクロマティックレンズは無限遠にある像を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。※アクロマティックレンズには平行光を入射させる向きがあります。※曲率半径が小さな面(矢印が指している面)側から平行光を入射させます。※反対側から平行光を入射させると、色収差や球面収差が発生し、集光スポットが大きくなります。

仕様【<リーズナブルアクロマティックレンズ>共通仕様】材質:BK7、SF2、設計波長:青:486.1nm、緑:546.1nm、青:656.3nm、偏心:<3′、コーティング:反射防止膜、スクラッチ-ディグ:60-40、有効径:外径の90%、【個別仕様】外径 ΦD:Φ10mm、焦点距離 f:25.0mm、コバ厚 te:4.9mm、中心厚 tc:6.1mm、バックフォーカス fb:22.1mm アズワン品番61-6956-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする