レンズポジショナー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対応機種:電動レボルバ、質量:0.1kg 注文コード83963804 品番AOR-M26.0
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

メーカー独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。ハイスループットを要求される生産装置・検査装置に最適なレンズポジショナーを提案いたします。
同社独自の位置決め技術とステージ等の生産で培った加工技術により、高性能・低価格を両立させた対物レンズポジショナーです。<電動レボルバ:LACR-4H>。対物レンズの位置決め停止方式をノンクリック(非接触)にすることにより、耐久性を向上させた電動レボルバです。駆動方式にはステッピングモータを採用し、対物レンズ先端でμm以下の分解能にて操作することが可能です。専用コントローラ(GIP-101)の、5ポイントティーチング機能(回転方向の位置出し調整)と、本体の芯出し調節機構を組合せることにより対物レンズの芯調整が可能です。<レンズ切替スライダ:LACS-2H-A>。対物レンズ切換個数を2個と限定し、切換機構にスライド方式を採用しました。スライド方式を使用しているため、電動レボルバに対してコンパクト化・切換時間の短縮を実現しました。

仕様対応機種:電動レボルバ、質量:0.1kg アズワン品番61-6959-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする