内容量1個
仕様テーブル面サイズ:60×60mm、移動量:±10mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.5mm、耐荷重:147N(15.0kgf)、移動精度/真直度:10μm、許容モーメント荷重/ピッチング:5.1N・m、許容モーメント荷重/ローリング:5.1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:4.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.7″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.7″/N・cm、平行度:100μm、質量:0.83kg、
アズワン品番61-6972-24
注文コード83974155
品番TASB-602