内容量1個
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、移動量:±3mm、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:20μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.05N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:0.02N・m、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:100μm、質量:0.04kg、
アズワン品番61-6972-32
注文コード83974207
品番TAS-152