曜日別特売
TSD-255C XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ シグマ光機 83977969

TSD-255C XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ シグマ光機 83977969
TSD-255C XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ シグマ光機 83977969
TSD-255C XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ シグマ光機 83977969
TSD-255C XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ シグマ光機 83977969

XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:XY軸±3mm Z軸±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:10.55″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:10.55″/N・cm、平行度:130μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、質量:0.2kg注文コード83977969品番TSD-255C
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
真空用途にお使いいただけるステンレスタイプ(TSDS-255*)もご用意しています。品番末尾にFPがついている製品は、ファインピッチスクリューを使用しています。一般的なマイクロメータヘッドではありませんので、ご注意ください。ネジピッチ0.25mmで操作する際には、六角レンチまたは別売のツマミ付六角レンチ(KCL)が必要となります。※TSD-255C(CFP)のY軸マイクロメータヘッド側の移動量は3mm未満となる場合があります。(外形図カッコ寸法(3)参照)。※Z軸は構造上、ステージ内のバネが負荷に耐え切れず伸びてしまうおそれがあるため天地逆転の方向で設置し使用することができません。※Z軸はテコの原理を応用した構造のため、移動量の位置により目盛に対する送り量にズレ(マイクロメータヘッド0.5mm/1回転に対して±0.02mm程度)が生じます。

仕様【<XYZ軸フラットスチールステージ>共通仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:XY軸±3mm Z軸±3mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:10.55″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:10.55″/N・cm、平行度:130μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、質量:0.2kgアズワン品番61-6976-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする