シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 手動ステージ
シグマ光機の XYZ回転ステージ
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーブル幅(mm)
40
注文コード
83978906
品番
TAM-405SL
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
テーブル幅
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
送り仕様に、ファインピッチスクリューを使用したタイプもご用意しています。
種類
xyzステージ
アズワン品番
61-6977-09
耐荷重(N)
49
送り方式
マイクロメータ
移動ガイド
クロスローラ
テーブル幅(mm)
40
テーブル長さ(mm)
40
ストローク(X距離)(mm)
±6.5
ストローク(Y距離)(mm)
±6.5
ストローク(Z距離)(mm)
±6.5