XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーブル幅(mm)40 注文コード83978915 品番TAM-405SRL
参考基準価格(税別)¥94,300 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はテーブル幅など33種類から選べます 他の種類を見る

クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
送り仕様に、ファインピッチスクリューを使用したタイプもご用意しています。

種類xyzステージ アズワン品番61-6977-10 耐荷重(N)49 送り方式マイクロメータ 移動ガイドクロスローラ テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)40 ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 ストローク(Z距離)(mm)±6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする