内容量1個
仕様テーブル面サイズ:24×30mm、移動量:XY軸 ±4mm Z軸 ±4mm、移動量/1回転:0.5mm、バーニア目盛:-、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.1N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:-、質量:0.62kg、
注文コード83979299
品番TAS-24305L