内容量1個
仕様テーブル面サイズ:18×60mm、移動量:XY軸 ±7.5mm Z軸 ±7.5mm、移動量/1回転:0.5mm、バーニア目盛:-、移動ガイド:アリ溝方式、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、耐荷重:9.8N(1.0kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:0.1N・m、許容モーメント荷重/ローリング:0.1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:-、質量:1.5kg、
注文コード83979308
品番TAS-20605L