XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83979344 品番 TAR-38405LUU
参考基準価格(税別)¥58,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
■TAR-25505Lの固定方法。上方向から固定する場合はM3(但し両端のみ)、下方向から固定する場合はM4のナベ小ネジを使用してください。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定出来ない場合や移動量が確保出来ない場合がありますのでご注意ください。

仕様移動量/1回転:約20mm、バーニア目盛:0.1mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.5N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:-、質量:1.8kg、 種類XYZ軸 アズワン品番61-6977-54 耐荷重(N)14.7 送り方式ラックピニオン 移動ガイドアリ溝 テーブル幅(mm)40 テーブル長さ(mm)38 ストローク(X距離)(mm)±15 ストローク(Y距離)(mm)±15 ストローク(Z距離)(mm)+45・-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする