曜日別特売
TSDS-255C XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ シグマ光機 83982966

TSDS-255C XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ シグマ光機 83982966
TSDS-255C XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ シグマ光機 83982966
TSDS-255C XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ シグマ光機 83982966
TSDS-255C XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ シグマ光機 83982966

XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、マイクロ操作位置:センター、移動量:XY軸:±3mm Z軸:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、移動精度/真直度:5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:10.55″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:10.55″/N・cm、平行度:130μm、質量:0.2kg注文コード83982966品番TSDS-255C
参考基準価格(税別)¥144,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
全てステンレス材を使用しているため耐食性に優れています。ステージ本体・マイクロメータヘッドともに高真空グリース(YVAC2)を使用しています。TSDSシリーズは、クリーンルームや真空用途に適したステージです。アウトガスを嫌う気密性が高い狭スペース内での使用にも最適です。※Z軸構造上、ステージ内のバネが負荷に耐え切れず伸びてしまうおそれがあるため天地逆転の方向で設置し使用することはできません。※テコの原理を応用した構造のため、移動量の位置により目盛に対する送り量にズレ(マイクロメータヘッド0.5mm/1回転に対し±0.02mm程度)が生じます。※TSDS-255CのY軸マイクロメータヘッド側の移動量は3mm未満となる場合があります。

仕様【<XYZ軸フラットスチールステージ>共通仕様】移動ガイド:ボールガイド、主要材質:ステンレス、表面処理:無、【個別仕様】テーブル面サイズ:25×25mm、マイクロ操作位置:センター、移動量:XY軸:±3mm Z軸:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、移動精度/真直度:5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:1.0N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.0N・m、モーメント剛性/ピッチング:10.55″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:10.55″/N・cm、平行度:130μm、質量:0.2kgアズワン品番61-6981-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする