Z軸ボールガイドアルミステージ(垂直面取付) TADCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:3μm、直角度:-、許容モーメント荷重/ピッチング:1.47N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.47N・m、モーメント剛性/ピッチング:6.0″/N・cm、移動平行度:20μm、質量:0.05kg、 注文コード83983246 品番TADC-251SZ
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
同社独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。ガイドのR溝に対し、スチールボールが4点で接触移動するため、あらゆる方向に安定した負荷能力があります。※マイクロメータヘッドを固定している部品やマイクロメータヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定出来ない場合や移動量が確保出来ない場合がありますのでご注意ください。

仕様テーブル面サイズ:25×25mm、移動量:±3mm、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、移動ガイド:ボールガイド、主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト、耐荷重:14.7N(1.5kgf)、移動精度/真直度:3μm、直角度:-、許容モーメント荷重/ピッチング:1.47N・m、許容モーメント荷重/ローリング:1.47N・m、モーメント剛性/ピッチング:6.0″/N・cm、移動平行度:20μm、質量:0.05kg、 アズワン品番61-6981-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする