シグマ光機
シグマ光機の ステージ/画像処理
シグマ光機の 手動ステージ
シグマ光機の XYZ回転ステージ
XYZθ軸ステージ TSDシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
テーブル面サイズ:Φ80mm、移動量:X軸:±12.5mm Z軸:±5mm、回転範囲:粗360° 微±5°、耐荷重:58.8N(6.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1.51″/N・cm、主要材質:鉄、シンチュウ、アルミ、表面処理:スーパーブラッククローム、黒アルマイト、質量:3.1kg、
注文コード
83983490
品番
TSD-809C
参考基準価格(税別)
¥181,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
仕様
テーブル面サイズ:Φ80mm、移動量:X軸:±12.5mm Z軸:±5mm、回転範囲:粗360° 微±5°、耐荷重:58.8N(6.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.51″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1.51″/N・cm、主要材質:鉄、シンチュウ、アルミ、表面処理:スーパーブラッククローム、黒アルマイト、質量:3.1kg、
アズワン品番
61-6981-77