XYZθ軸ステージ TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様テーブル面サイズ:Φ98mm、移動量:X軸:±12.5mm Z軸:±10mm、回転範囲:粗360° 微±5°、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.27″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1.27″/N・cm、主要材質:鉄、シンチュウ、アルミ、表面処理:スーパーブラッククローム、黒アルマイト、質量:6.8kg、 注文コード83983508 品番TSD-1009C
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。

仕様テーブル面サイズ:Φ98mm、移動量:X軸:±12.5mm Z軸:±10mm、回転範囲:粗360° 微±5°、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.27″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1.27″/N・cm、主要材質:鉄、シンチュウ、アルミ、表面処理:スーパーブラッククローム、黒アルマイト、質量:6.8kg、 アズワン品番61-6981-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする