内容量1個
仕様テーブル面サイズ:Φ98mm、移動量:X軸:±12.5mm Z軸:±10mm、回転範囲:粗360° 微±5°、耐荷重:68.6N(7.0kgf)、許容モーメント荷重/ピッチング:1N・m、許容モーメント荷重/ヨーイング:1N・m、モーメント剛性/ピッチング:1.27″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:1.27″/N・cm、主要材質:鉄、シンチュウ、アルミ、表面処理:スーパーブラッククローム、黒アルマイト、質量:6.8kg、
注文コード83983517
品番TSD-1009S