XYZθα軸ステージ TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83983526 品番TSD-40DC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

5軸方向の微調整用精密ステージです。
品番末尾がDCタイプのものはXY軸のマイクロメータヘッドがセンター押し、DSタイプはサイド押しです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、α軸小型ゴニオステージ、α軸ゴニオステージを組合せたものです。

仕様【<XYZθα軸ステージ>共通仕様】主要材質:鉄・シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】テーブル面サイズ:□40mm、移動量:XY軸:±6.5mm、Z軸:±3mm、回転範囲:粗動: 360° 微動: ±5°、角度範囲:±15°、回転中心高さ:51mm、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、モーメント剛性/ローリング:4.6″/N/cm、質量:1.03kg アズワン品番61-6981-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする