XYZθα軸ステージ TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83983544 品番TSD-60DC
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

5軸方向の微調整用精密ステージです。
品番末尾がDCタイプのものはXY軸のマイクロメータヘッドがセンター押し、DSタイプはサイド押しです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、α軸小型ゴニオステージ、α軸ゴニオステージを組合せたものです。

仕様【<XYZθα軸ステージ>共通仕様】主要材質:鉄・シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】テーブル面サイズ:□60mm、移動量:XY軸:±6.5mm、Z軸:±3mm、回転範囲:粗動: 360° 微動: ±5°、角度範囲:±10°、回転中心高さ:115mm、耐荷重:98.1N(10.0kgf)、モーメント剛性/ローリング:1.5″/N/cm、質量:4.03kg アズワン品番61-6981-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする