XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<XYZθαβ軸ステージ>共通仕様】主要材質:鉄・シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】テーブル面サイズ:□40mm、移動量:XY軸:±6.5mm、Z軸:±3mm、回転範囲:粗動: 360° 微動: ±5°、角度範囲:α軸:±15° β軸:±20°、回転中心高さ:35mm、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、質量:1.23kg 注文コード83983569 品番TSD-40EC
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
品番末尾がECタイプのものはXY軸のマイクロメータヘッドがセンター押し、ESタイプはサイド押しです。

仕様【<XYZθαβ軸ステージ>共通仕様】主要材質:鉄・シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】テーブル面サイズ:□40mm、移動量:XY軸:±6.5mm、Z軸:±3mm、回転範囲:粗動: 360° 微動: ±5°、角度範囲:α軸:±15° β軸:±20°、回転中心高さ:35mm、耐荷重:49.0N(5.0kgf)、質量:1.23kg アズワン品番61-6981-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする