TSD-60ES XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機 83983596

TSD-60ES XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機 83983596
TSD-60ES XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機 83983596

XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個仕様共通仕様】主要材質:鉄・シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】テーブル面サイズ:□60mm、移動量:XY軸:±6.5mm、Z軸:±3mm、回転範囲:粗動: 360° 微動: ±5°、角度範囲:α軸:±10° β軸:±15°、回転中心高さ:84mm、耐荷重:98.1N (10.0kg)、質量:4.95kg注文コード83983596品番TSD-60ES
参考基準価格(税別)¥259,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
品番末尾がECタイプのものはXY軸のマイクロメータヘッドがセンター押し、ESタイプはサイド押しです。

仕様【<XYZθαβ軸ステージ>共通仕様】主要材質:鉄・シンチュウ、表面処理:スーパーブラッククロム、【個別仕様】テーブル面サイズ:□60mm、移動量:XY軸:±6.5mm、Z軸:±3mm、回転範囲:粗動: 360° 微動: ±5°、角度範囲:α軸:±10° β軸:±15°、回転中心高さ:84mm、耐荷重:98.1N (10.0kg)、質量:4.95kgアズワン品番61-6981-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする