手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。
同社の手動ステージに使用しているマイクロメータヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。ツマミ部をなくすことにより省スペース化を実現、誤作動防止にも効果的です。用途に応じてネジピッチ0.25mmと0.5mmの選択ができます。ネジブッシュ部にロック機構を設けました。先端形状がフラットタイプとRタイプ(品番末尾:R)があります。先端フラットタイプは、同社の手動ステージ及びホルダーに対応しているため仕様変更が可能です。調整には、ツマミ付六角レンチ(KCL)または、ご所有の六角レンチをご利用ください。先端が樹脂のセットビスでクランプを行うため、スピンドルのネジ山を傷つけることはありません。※先端形状フラットタイプとRタイプの置換えは対象物を考慮の上で行なってください。