内容量1個
仕様【<真空仕様自動回転ステージ>共通仕様】モータタイプ:VSGSP-60YAW:真空仕様5相ステッピングモーター 0.66A/相(多摩川精機(株))、VSGSP-120YAW:真空仕様5相ステッピングモーター 0.75A/相(オリエンタルモーター(株))、モータ品番:VSGSP-60YAW:TS3664N5(□24mm)、VSGSP-120YAW:PK543V-NB(□42mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:VSGSP-60YAW:-、VSGSP-120YAW:DC5〜24V、センサ消費電力:VSGSP-60YAW:-、VSGSP-120YAW:消費電流 10mA(Max 20mA)、センサ制御出力:VSGSP-60YAW:接点式、VSGSP-120YAW:メカニカル、センサ出力論理:NORMAL OPEN、適応ドライバ:SG-5M、SG-55M、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】回転範囲:CW、CCW方向∞、テーブル面サイズ:Φ60mm、移動機構:ウォーム ウォームホイール、移動ガイド:ベアリング方式、ステージ材質:アルミ、表面処理:無、質量:0.45kg、分解能/(Full):0.005°/パルス、分解能(Half):0.0025°/パルス、MAXスピード:20°/sec、繰り返し位置決め精度:0.02°、耐荷重:29.4N(3.0kgf)、ロストモーション:0.05°、センサ種類:無、リミットセンサ:無、原点センサ:無、近接原点センサ:無
注文コード83985486
品番VSGSP-60YAW