真空仕様自動ステージ VSGSPシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<真空仕様自動ステージ >共通仕様】モータタイプ:真空仕様5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター(株))、モータ品番:A7298-90215KV(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:10mA(Max 20mA)、センサ制御出力:メカニカル、センサ出力論理:NORMAL CLOSE、適応ドライバ:SG-5M、SG-55M、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】移動量:200mm、テーブル面サイズ:80×80mm、送りネジ:精密研削ネジΦ8mm、 リード2mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ材質:アルミ・ステンレス、表面処理:無、質量:2.5kg、分解能/(Full):4μm/パルス、分解能(Half):2μm/パルス、MAXスピード:20mm/sec、繰り返し位置決め精度:10μm、耐荷重:58.8N(6.0kgf)、ロストモーション:10μm、センサ品番:GN-PT5M3B-1(株式会社メトロール)、リミットセンサ:真空タッチセンサ(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 注文コード83985529 品番VSGSP26-200(X)
参考基準価格(税別)¥960,000 販売価格(税込) ¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

真空環境に対応したリミットセンサを搭載した自動ステージです。
直動系は35〜200mmのロングストロークを実現し、従来のSGSPシリーズと同様でコンパクト化を実現しました。モータケーブルとセンサケーブルは、バラ線1mとなっています。

仕様【<真空仕様自動ステージ >共通仕様】モータタイプ:真空仕様5相ステッピングモータ 0.75A/相(オリエンタルモーター(株))、モータ品番:A7298-90215KV(□28mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5〜24V±10%、センサ消費電力:10mA(Max 20mA)、センサ制御出力:メカニカル、センサ出力論理:NORMAL CLOSE、適応ドライバ:SG-5M、SG-55M、SG-514MSC、MC-7514PCL、適応コントローラ:GSC-01、GSC-02、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、PGC-04、【個別仕様】移動量:200mm、テーブル面サイズ:80×80mm、送りネジ:精密研削ネジΦ8mm、 リード2mm、移動ガイド:アウターレール構造、ステージ材質:アルミ・ステンレス、表面処理:無、質量:2.5kg、分解能/(Full):4μm/パルス、分解能(Half):2μm/パルス、MAXスピード:20mm/sec、繰り返し位置決め精度:10μm、耐荷重:58.8N(6.0kgf)、ロストモーション:10μm、センサ品番:GN-PT5M3B-1(株式会社メトロール)、リミットセンサ:真空タッチセンサ(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無 アズワン品番61-6985-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする