L8187 RDK L・ビーム(電球型LED) L818 M&H 83991382

L8187 RDK L・ビーム(電球型LED) L818 M&H 83991382
L8187 RDK L・ビーム(電球型LED) L818 M&H 83991382

L・ビーム(電球型LED) L818

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個レッド&電球色口金ウェッジ大ダブル注文コード83991382品番L8187 RDK
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。
二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。
FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!
自然な色合いで温かみのある渋いレッド&電球色です。 省電力のLEDテール球に交換したいけれど、ナンバー照明が真っ白になって 主役のバイクよりも目立ってしまうと敬遠されていた方におすすめです。

用途
12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)
電圧(V)12レッド&電球色寸法(直径Φ×高さH)(mm)25.5×45口金ウェッジ大ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00268135
2020-11-24
用途: 旧車バイク電球のLED化
運輸・通信業

マツシマ製品は電球時代から使っています。すべての製品においてちょっと高額な印象ですが、オートバイ用に特化した設計がされており、品質や耐久性は信頼出来るメーカーです。
Lビームもオートバイ用としてデザインされており、他社にはないユニークな製品です。
オートバイのスモールランプ等は常時点灯です。電球類は消耗品ですが、LEDの耐久性と省電力と視認性に期待します。
ナンバー照明の方向違いで4種類あるので、車両に合っているか確認が必要です。

対象商品 : 69303203
2019-11-17
用途: バイクの尾灯
飲食業

旧車のブレーキランプに使用。ナンバー灯が赤白の2色で良いです。明るさも問題ありません。

1が参考にしています
2019-12-09
用途: バイクのブレーキランプ
飲食業

YAMAHA SDRに使用しました。ポン付けで照度も問題ありません。少し高いですが品質は良いです。

対象商品 : 69303203
2018-03-03
用途: ヤマハセロー250テールランプとして使用
サービス業

ヤマハ セロー250の場合はL8184R&W(ナンバー灯が白色LEDタイプ)とL8184RDK(電球色LEDのタイプ)が適合でした。今回L8184RDKを使用しました。明るさや視認性も問題なく、ナンバー灯の電球色が自然な感じで良いです。この商品の何よりのメリットは純正球の21w/5wに対して1.2w/0.5wと大幅な消費電力低減が図れることで、発電能力が低いオートバイに電装品を追加したい場合などで重宝します。

3が参考にしています
対象商品 : 69303203
2019-05-13
用途: 良い感じですね
製造業

他のレビューもある通り、ライセンス照明でブレーキ時に明るく成らないのが良いです。かといって、テール&ストップ球としても明るさも問題なし。1つだけ難点は、少しお高いかな

対象商品 : 00268135
2014-08-29
用途: バイクのテールランプ

純正電球と比べると正面は互角、側面では7割程度の照度
バッテリー負荷を下げるために購入しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする