EB671 RE イレブンビーム 12V口金(BAY15D) M&H 83991863

イレブンビーム 12V口金(BAY15D)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッド
回転方向正回転(時計回り)
内容量1個注文コード83991863品番EB671 RE
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活!
クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです!
完全国内生産で安定性抜群。
逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。
(テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅)
(オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)

用途
12V 2輪車ストップ/テール用
レッド寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45口金口金ダブル型(BAY15D)回転方向正回転(時計回り)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ホンダのFI仕様の原付(AC電源車)には使えません。(例:FIモンキー、FIエイプ、FIカブシリーズ等、使用不可 ※一部使える車種もあります)
※ウエッジ型でランプ裏側から装着する車種は挿入穴径がΦ26mm以上必要です。
※球切れ警告灯などの警告灯類が点灯する場合があります。
※2輪車用です。4輪車では正常に作動しない場合があります。
※極性があります。口金型はマイナスアース用です。ウエッジ型で点灯しない場合は逆向きに差し込んで下さい。
※電装系ノイズが多い車両(HID装着、抵抗なし点火プラグ装着等)では正常に作動しない場合があります。
※本製品はクローズドスペースにおけるデモ、イベント用です。公道での使用は違反となりますのでご遠慮下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-19
用途: 車用
建設業・工事業

5ヵ月で回らなくなりました。
球は切れてません。
おそらくICが壊れたのかもしれません。
値段も結構するのでもう少し持って欲しかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする