近赤外対物レンズ PALシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様倍率 :50倍、NA :0.67、作動距離 WD:10mm、焦点距離 f:4mm、分解能 :0.4μm、焦点深度 :±0.6μm、瞳径 :Φ5.4mm、カメラ視野 (1/2型):0.10×0.13mm、レーザ耐力:0.2J/cm2 波長1064nm、質量:0.48kg、 注文コード83994446 品番PAL-50-NIR-HR-LC00
参考基準価格(税別)¥605,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

フェムト秒レーザ(770〜790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。可視域の収差を抑える設計をしているので、レーザビームと同軸で加工面を観察することもできます。
作動距離(WD)が長く、像面湾曲が補正されていて、視野周辺部まで自然な観察像が得られます。同軸観察系やレーザ導入光学系などに使用できる、無限遠補正の対物レンズです。近赤外用対物レンズ(PAL-20-NIR(780)-LC07/PAL-50-NIR(780)-LC07)は、LCDの加工を想定し、ガラス基板(0.7mm)を透過した状態で最も高い性能を発揮します。赤外光の観察用としてもお使いいただけます。PAL-20-NIR-HR-LC00/PAL-50-NIR-HR-LC00は保護ガラスユニット(ガラス厚1.8mm)が付属されています。レーザ加工によって飛散する飛まつから、対物レンズを保護することができます。保護ガラスユニットの保護ガラスは交換することが可能です。各種の対物レンズは可視光(532nm)においてもパルスレーザで使用できます。各レンズとも波長532nmのレーザ耐力(参考値)は0.1J/cm^2 です。( ただし、レーザパルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)。固定式の対物レンズホルダー(LHO-26)をご用意しています。レーザ加工用鏡筒として、同軸照明付観察ユニット(OUCI-2)とレーザ導入用ダイクロブロック(DIMC)をご用意しています。※対物レンズをレーザ加工に用いる場合は、入射ビーム径(1/e^2)を瞳径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。※入射ビームが細すぎると、小さな集光スポットが得られません。また、レーザのエネルギー密度が高くなると、対物レンズを損傷させる可能性があります。※対物レンズを使ってレーザ加工する場合、加工された飛まつによって対物レンズのレンズ表面が汚れる可能性があります。※十分な作動距離(WD)を確保するか、薄い保護ガラスを挿入して、対物レンズが汚れないようしてご使用ください。※100fs以下のフェムト秒レーザビームを入射させた場合、パルス幅が広がる可能性があります。※倍率は結像レンズf=200mmを使用した時の値です。※他メーカーの顕微鏡鏡筒でご使用される場合、倍率が異なる場合があります。※実際の倍率はご使用になる鏡筒の結像レンズの焦点距離を確認し、結像レンズの焦点距離と対物レンズの焦点距離の比からお求めください。※PAL-20-NIR-HR-LC00/PAL-50-NIR-HR-LC00は付属された保護ガラスの厚さを考慮して設計されています。※保護ガラスを外して使用すると、仕様通りの性能が得られません。

仕様倍率 :50倍、NA :0.67、作動距離 WD:10mm、焦点距離 f:4mm、分解能 :0.4μm、焦点深度 :±0.6μm、瞳径 :Φ5.4mm、カメラ視野 (1/2型):0.10×0.13mm、レーザ耐力:0.2J/cm2 波長1064nm、質量:0.48kg、 アズワン品番61-6998-05
注意
※レーザパルス幅 10ns、繰り返し周波数 20Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする