炊飯器 KS-HF05B-B ブラック系 [3合 /IH]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84000640 品番KSHF05B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
質量(kg)3.8 外形寸法(mm)221×312×212 定格消費電力(W)【炊飯時】757 炊飯容量最大0.54L(0.5〜3合) 保温時間(h)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする