シェアード付チェア 焼けなイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84002417 品番 NCHA-01-OG
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サンドシェード付きの折りたたみイスです。
付属の西日ガードを前後左右に取り付けることができます。
生地は600Dポリエステルオックスフォード生地、UPF50+です。
足元にシートポケット、ひじ掛けにはカップホルダー、右側面にサイドポケット付きです。

用途お花見・スポーツ観戦・海水浴・キャンプ・フィッシングなどに 付属品西日ガード・カラビナフック 材質生地:600Dポリエステルオックスフォード生地/フレーム:スチールパイプ 質量(kg)4.7(西日ガード140g含む) オリーブグリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×770×1330 組立方法[1]サンシェードのバックルをはずす。[2]サンシェードを開く。[3]椅子を展開する。[4]サンシェードを上げる。[5]パイプを固定して完成。 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×920 連続耐荷重(kg)120

商品説明動画

暑い・まぶしい・肌が焼ける…そんな太陽光からおさらば! シェード付チェア『焼けなイス』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする