Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:2, 200ksps, MCP3002-I/P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード84007238 品番MCP3002-I/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/Dコンバータ

仕様
アーキテクチャ = SAR
ADC数 = 2
分解能 = 10ビット
サンプリングレート = 200ksps
入力信号タイプ = 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
全非線形エラー = ±1LSB
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)
標準シングル供給電圧 = 5 V
動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする