ハネウェル
ハネウェルの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ハネウェルの 溶剤用手袋
LA132G ニトリガードプラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
84009426
品番
LA132G/9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ラテックスフリー
材質
ニトルゴム
厚さ(mm)
0.38
全長(mm)
330
色
ライトグリーン
サイズ
L
入数(双)
12