Fサーディン 20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 FS001 ハガレシルバー 注文コード84009627 品番FS001 ハガレシルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

Fサーディン(ファット、サーディン)は、弾丸の様なファットなシルエットと左右対称のセンター後方ウエイトバランスにより、空気抵抗を軽減し安定した飛距離を実現。フォール時は平打ちフォールでターゲットを魅了。リーリング時ストレスの少ないロッドワークで、左右にギラギラとボディーを振りながら広範囲にアピールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットになります。

用途弾丸ぶっ飛び小型ナチュラルシルエット*アシストフック・トリプルフック標準装備 仕様●フロント:シングルフックショート2S●リア:トリプルフック#8 全長(mm)45 FS001 ハガレシルバー ウエイト20g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする