Gスラッシャー 20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 GS003 ピンク 注文コード84009749 品番GS003 ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

Gスラッシャー(グラシリス スラッシャー)は、フィッシュイーターがメインベイトにしているキビナゴやトウゴロウイワシといった細身ベイトをイミテイトしたデザインを採用。センター寄りの後方重心バランスで、安定した飛距離を確保します。スイミング時には水抵抗も少なく素早い泳ぎ出しとジャーキングスライドによる横っ飛び、スライドフォールによる小刻みヒラヒラアクションでターゲットを魅了しバイトに持ち込みます。後方についた左右のスリットは、飛行バランスを安定させ、フォール時には水絡みを向上。ヒラヒラとアピールしながらスライドフォールします。ボディーに対し垂直に設定されたアイは、フックの自由可動率を広くし、フォール時のフッキング効率を高め、本来のサイズ感を強調することで、より小型のシルエットでアピールします。

用途シラス、キビナゴ、コウナゴ細身ベイト攻略、ぶっ飛び細身メタルジグ 仕様●フロント:シングルフック2S●リア:トリプルフック#8 全長(mm)67 GS003 ピンク ウエイト20g
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載仕様(g数やカラー等)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする